Spécifications
Dimensions
- Hauteur1/4 po
- Longueur totale2-1/2 po
- Largeur/diamètre1/4 po
Détails
- Forme d’extrémitéCarré
- Mise à la terre ou non mise à la terreMise à la terre
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.