Motion
02625168
Tige de 1/4 x 1/4 po, mèche à embout simple de type carré, C-4, grade C2
N° D’ARTICLE MI11720529
N° MFR02625168
Prix2.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tige de 1/4 x 1/4 po, mèche à embout simple de type carré, C-4, grade C2
N° D’ARTICLE MI11720529
N° MFR02625168

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po
  • Hauteur de la tige
    1/4 po
  • Largeur de tige
    1/4 po

Détails

  • Application de coupe
    chanfreinage; face; formation; retournement
  • Direction de coupe
    Neutre
  • Numéro de norme de l’industrie
    C-4
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    C2
  • Code de style de mèche d'outil
    C
  • Type de mèche d’outil
    Nez carré

Aperçu

Description du fabricant
02625168 02625168 C4 1/4.SQ C2 C/T CARRÉ
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement