Motion
02626687
Vis mécanique à empreinte fendue M5x0.80 métrique, longueur 10mm sous la tête, tête bombée, en acier inoxydable, grades 18-8 et A2 , sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11720556
N° MFR02626687
Prix0.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à empreinte fendue M5x0.80 métrique, longueur 10mm sous la tête, tête bombée, en acier inoxydable, grades 18-8 et A2 , sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11720556
N° MFR02626687

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M5x0.80

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Fixation standard
    NFE 27128
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Ferme
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
02626687 02626687 M5X10 A2 18-8 BROSSES SS
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives
  • Les types de têtes bombées ont des têtes à profil bas qui sont larges et légèrement arrondies
  • Ils ont des surfaces de roulement plates qui empêchent l’arrachement et sont parfaits pour les applications à faible dégagement.