Motion
02630838
« 36 po de long x 1-1/2 po de large x 5/64 po d’épaisseur, acier à outils durcissant à l’air plat Tolérance +/- 0.250-0.500 po de long, + 0.000-0.005 po de large, +/- 0.001 po d’épaisseur, +/- 0.001 po de tolérance carrée, durcissement à l’air AISI Type A2  »
N° D’ARTICLE MI11720654
N° MFR02630838
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
« 36 po de long x 1-1/2 po de large x 5/64 po d’épaisseur, acier à outils durcissant à l’air plat Tolérance +/- 0.250-0.500 po de long, + 0.000-0.005 po de large, +/- 0.001 po d’épaisseur, +/- 0.001 po de tolérance carrée, durcissement à l’air AISI Type A2  »
N° D’ARTICLE MI11720654
N° MFR02630838
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 po
  • Épaisseur
    5/64 po
  • Largeur
    1-1/2 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    +/- 0,250 po à 0,500 po
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type A2
  • Tolérance carrée
    +/- 0.001 po
  • Tolérance d’épaisseur
    +/- 0.001 po
  • Tolérance de largeur
    + 0.000 po - 0.005 po

Aperçu

Description du fabricant
02630838 02630838 5/64 X 1-1/2 X 36 A2 A
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good