Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon5/8 po
- Diamètre du coupe-câble1-1/4 po
- Largeur de coupe31/64 po
- Diamètre du cou0.6563 po
- Longueur totale3-15/16 po
- Diamètre de la tige1 po
- Longueur de la tige3-29/64 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielCobalt
- Qualité du matérielM42
- Nombre de dents6
- Type de robinetterie bruteRobinetterie brute
- Type de dentDroit
- Ballerines WeldonNon
Aperçu
- Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.