Motion
03550266
1-8 UNC, vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2 po de longueur; entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé par immersion à chaud, hexagonale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11722619
N° MFR03550266
Prix15.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-8 UNC, vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2 po de longueur; entièrement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé par immersion à chaud, hexagonale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11722619
N° MFR03550266

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/2 po
  • Longueur
    2 po
  • Taille du filetage
    1-8 po

Détails

  • Revêtement
    Galvanisé à chaud
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
03550266 03550266 1-8 X 2 GR5 GALV HEX
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.