Motion
03550373
1-8 UNC, vis d’assemblage à tête hexagonale de 5-1/2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé par immersion à chaud, hexagonale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11722629
N° MFR03550373
Prix15.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-8 UNC, vis d’assemblage à tête hexagonale de 5-1/2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé par immersion à chaud, hexagonale de 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11722629
N° MFR03550373

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1-1/2 po
  • Longueur
    5-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-8 po

Détails

  • Revêtement
    Galvanisé à chaud
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
03550373 03550373 1-8 X 5-1/2 GR5 GALV H
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.