Spécifications
Dimensions
- Hauteur réelle24-1/2 po
- Largeur réelle19-1/2 po
- Cote MERV8
- Hauteur totale nominale20 po
- Largeur totale nominale25 po
Détails
- Profondeur réelle3/4 po
- CapacitéStandard
- débit1050
- Matériau du filtreSynthétique
- Type de filtrePlissé
- Résistance finale à pi/min1 po
- Matériau du cadrePlanche de boissons résistante à l’humidité
- Résistance initiale à pi/min0.2900 po
- Cadre intégréOui
- Débit d’air maximal300 pi/min
- Température maximale150˚ F
- Type de supportSynthétique
- MERV8
- Profondeur totale nominale1 po
- Plis par pied carré12
- Normes respectéesASHRAE 52.2-2012, UL 900
Aperçu
- Plis auto-soutenus exclusifs vForm
- Cadre robuste résistant à l’humidité pour planche à boissons.