Motion
03849445
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 1-1/4 - 7 UNC, diamètre extérieur de 2-1/2 po, filetage à gauche
N° D’ARTICLE MI11723541
N° MFR03849445
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 1-1/4 - 7 UNC, diamètre extérieur de 2-1/2 po, filetage à gauche
N° D’ARTICLE MI11723541
N° MFR03849445
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-1/4 - 7

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
03849445 03849445 1 1/4 X 7 2 1/2 DE H
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.