Motion
03861556
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse métrique spéciale M4x0.75 de diamètre extérieur de 13/16 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11723603
N° MFR03861556
Prix7.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse métrique spéciale M4x0.75 de diamètre extérieur de 13/16 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11723603
N° MFR03861556

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13/16 po
  • Taille du filetage
    M4x0.75

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Spécial métrique

Aperçu

Description du fabricant
03861556 03861556 4.0 x 0,75 13/16 D.E. H.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.