Motion
03935244
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 9/16-24 UNEF, diamètre extérieur de 1-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11724215
N° MFR03935244
Prix25.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice ronde réglable en acier haute vitesse 9/16-24 UNEF, diamètre extérieur de 1-1/2 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11724215
N° MFR03935244

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix25.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    9/16-24

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNEF

Aperçu

Description du fabricant
03935244 03935244 9/16-24 1-1/2 po DE HSS R
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté