Motion
04559142
1-14 UNS 3B 3 Taraud à pointe spiralée en acier haute vitesse, fini brillant Flute, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 5-1/8 po, longueur de filetage 2-1/2 po, H4
N° D’ARTICLE MI11725807
N° MFR04559142
Prix34.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1-14 UNS 3B 3 Taraud à pointe spiralée en acier haute vitesse, fini brillant Flute, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 5-1/8 po, longueur de filetage 2-1/2 po, H4
N° D’ARTICLE MI11725807
N° MFR04559142

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix34.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-1/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Filetage Longueur  
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    1-14 po

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H4
  • Norme de filetage
    UNS
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
FICHE 04559142 04559142 1-14 H4 HSS SP PT
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good