Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur1-7/8 po
- Plage de diamètres intérieurs1.8130 po~1.9370 po
- Épaisseur maximale5/32 po
- Diamètre extérieur3-3/8 po
- Plage de diamètres extérieurs3.3130 po~3.4370 po
- Taille de la vis1-3/4
- Épaisseur0.1960 po
Détails
- Fixation standardASTM F436
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 8
- TypeEIG
Aperçu
- Les rondelles plates SAE (Society of Automotive Engineers) sont plus minces, ont des diamètres extérieurs plus petits et s’ajustent autour des boulons plus serrés que les rondelles USS (United States Standard).