Motion
04836490
Taraud droit standard cannelé en acier haute vitesse, fini brillant, no 6-48 UNS H2 3-Flute , chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 2 po
N° D’ARTICLE MI11726231
N° MFR04836490
Prix3.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud droit standard cannelé en acier haute vitesse, fini brillant, no 6-48 UNS H2 3-Flute , chanfrein inférieur, filetage à droite, OAL 2 po
N° D’ARTICLE MI11726231
N° MFR04836490

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Taille du filetage
    M10x1.50 mm

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNS
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04836490 04836490 6-48 T-SHIRT À MANCHES COURTES INFÉRIEURES
  • Les chanfreins de fond sont utilisés pour enfiler les trous borgnes. Ils ont de 1 à 2 filetages.
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.