Motion
04995056
M28x1.50 Metric Fine D8 4-Flute Bright Finish High Speed Steel Straight Flute Standard Hand Tap, Plug Chamfer, Right Hand Thread, 4" OAL, 2-1/2" Thread Length, 6H
N° D’ARTICLE MI11726912
N° MFR04995056
Prix102.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M28x1.50 Metric Fine D8 4-Flute Bright Finish High Speed Steel Straight Flute Standard Hand Tap, Plug Chamfer, Right Hand Thread, 4" OAL, 2-1/2" Thread Length, 6H
N° D’ARTICLE MI11726912
N° MFR04995056

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix102.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Longueur du filetage
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    M28x1.50 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    6H
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D8
  • Norme de filetage
    Fine métrique
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04995056 04995056 M28X1.5 HSS MÉTHODE P
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.