Motion
05208517
Rayon de 7/32 po, Diam de 7/8 po, fraise d'angle à bout rond en acier haute vitesse 4 cannelures, embout simple, fini TiN, OAL de 3-1/4 po, tige de 3/4 po Diam
N° D’ARTICLE MI11727288
N° MFR05208517
Prix50.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rayon de 7/32 po, Diam de 7/8 po, fraise d'angle à bout rond en acier haute vitesse 4 cannelures, embout simple, fini TiN, OAL de 3-1/4 po, tige de 3/4 po Diam
N° D’ARTICLE MI11727288
N° MFR05208517

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix50.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’usine
    7/8 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Rayon
    7/32 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
05208517 05208517 7/32 X 3/4 4FL HSS TIN
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.