Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale19.00 mm
- Longueur180.00 po
- Taille du filetageinM16x2.00 mm
Détails
- RevêtementPlaqué zinc
- Fixation standardDIN 931
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade 10.9
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
- L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier. Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage.