Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon7/16,0.4375
- Diamètre à l’alésage1-1/8 po
- Hauteur totale3.3125 po
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur totale1.5000 po
Détails
- Distance entre le trou de montage3.0000
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge statique radiale2,540.00