Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Taille du boulon3/8,0.3750
- Diamètre à l’alésage1 po
- Hauteur totale2.7813 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur totale34 mm
Détails
- Distance entre le trou de montage4.1250
- Matériau du boîtierFonte
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge statique radiale1740.00