Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon1/2,0.5000
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Hauteur totale3.3125 po
- Longueur totale6.4063 po
- Largeur totale1.5000 po
Détails
- Distance entre le trou de montage4.6875
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge statique radiale2540.00