Motion
05652201
Épaule Diam 3/8 po x 2 po Longueur de l’épaule, 5/16-18 UNC, vis à épaulement à tête creuse hexagonale; acier allié 8 , sans revêtement, diam. à tête 0.543 à 0.562 po
N° D’ARTICLE MI11728267
N° MFR05652201
Prix3.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Épaule Diam 3/8 po x 2 po Longueur de l’épaule, 5/16-18 UNC, vis à épaulement à tête creuse hexagonale; acier allié 8 , sans revêtement, diam. à tête 0.543 à 0.562 po
N° D’ARTICLE MI11728267
N° MFR05652201

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    8.00 mm
  • Hauteur de la tête
    4.00 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    5.00 mm
  • Longueur de l’épaule
    12.00 mm
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
SOC HD SHLDR/ST 05652201 05652201 3/8X2"
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.