Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête12.73 à 13.00 mm
- Hauteur de la tête5.320 à 5.500 mm
- Taille de la clé hexagonale3/16in
- Diamètre de l’épaulement6.00 mm
- Longueur de l’épaule35.00 mm
- Taille du filetage1/2-13
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardANSI B18.3; ASME/ANSI B18.3; ASTM A574
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier allié
- Qualité du matériel8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.