Motion
05866694
Robinet à bille – 1-Way, 1/4 po, corps en acier inoxydable, levier
N° D’ARTICLE MI11728673
N° MFR05866694
Prix23.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille – 1-Way, 1/4 po, corps en acier inoxydable, levier
N° D’ARTICLE MI11728673
N° MFR05866694

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau
    1/4 po
  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Direction du débit
    1-Way
  • Style de poignée
    Levier
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Type de connexion de port
    FNPT x FNPT
  • Style de transfert
    Standard
  • Types de produits
    Robinet à bille standard
  • Style
    En ligne - Flux unidirectionnel
  • Type
    Standard
  • Structure de la vanne
    1-Piece
  • Évaluation WOG
    400 psi

Aperçu

Description du fabricant
FEM 05866694 05866694 1/4 PO AVEC HNDL 1PC