Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau3/4 po
- Taille du port3/4 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Direction du débit1-Way
- Style de poignéeLevier
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Type de connexion de portFNPT x FNPT
- Style de transfertStandard
- Types de produitsRobinet à bille standard
- StyleEn ligne - Flux unidirectionnel
- TypeStandard
- Structure de la vanne1-Piece
- Évaluation WOG400 psi