Motion
06342604
« 18 po de long x 6 po de large x 7/8 po d’épaisseur, matériau plat de durcissement à l’air Tool Steel + tolérance de 0.062 po de long, + tolérance de 0.010-0.015 po de large, + tolérance d’épaisseur de 0.010-0.015 po, + tolérance carrée de 0.010-0.015 po, durcissement à l’air AISI Type A2  »
N° D’ARTICLE MI11730027
N° MFR06342604
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
« 18 po de long x 6 po de large x 7/8 po d’épaisseur, matériau plat de durcissement à l’air Tool Steel + tolérance de 0.062 po de long, + tolérance de 0.010-0.015 po de large, + tolérance d’épaisseur de 0.010-0.015 po, + tolérance carrée de 0.010-0.015 po, durcissement à l’air AISI Type A2  »
N° D’ARTICLE MI11730027
N° MFR06342604
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    7/8 po
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    + 0,062 po
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type A2
  • Tolérance carrée
    + 0.010 po - 0.015 po
  • Tolérance d’épaisseur
    + 0.010 po - 0.015 po
  • Tolérance de largeur
    + 0.010 po - 0.015 po

Aperçu

Description du fabricant
06342604 06342604 7/8 X 6 PO X18 OVRSZ