Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale15/16 po
- Longueur2-1/4 po
- Taille du filetage5/8-11 po
Détails
- RevêtementSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316
- Norme de filetageUNC
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.