Motion
06444988
M4x0.70 Douille hexagonale métrique grossière 90° Vis à tête plate;18-8 Acier inoxydable de qualité austénitique A2 , entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11730160
N° MFR06444988
Prix0.30 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M4x0.70 Douille hexagonale métrique grossière 90° Vis à tête plate;18-8 Acier inoxydable de qualité austénitique A2 , entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11730160
N° MFR06444988

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.30 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/16in
  • Longueur  
    5/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M16x2.00 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 7991
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Plat à 90 degrés
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8, qualité austénitique A2
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
06444988 06444988 M4X6 A2 18-8 SS PLAT H
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.