Spécifications
Dimensions
- Hauteur1, 1-1/4, 1-1/2, 1-3/4 po
- Incréments de hauteur1/4 po
- Longueur6 po
- Hauteur maximale1-3/4 po
- Épaisseur maximale1/2 po
- Hauteur minimale1 po
- Parallélisme0.0003 po
Détails
- Précision0.0010 po
- Détails supplémentairesLes trous sont conçus pour faciliter la manipulation et l’installation; fabriqués à partir d’acier à outils de haute qualité, résistant à la déformation, à la précision, au sol et durci; les parallèles de précision sont recommandés pour les travaux d’aménagement, les normes et les installations
- Dureté55-62 Rc HBS
- ComprendÉtui en bois
- MatérielAcier à outils
- Nombre de pièces8
- Vendu sous4 paires