Spécifications
Dimensions
- Longueur3 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille de la vis#12
Détails
- GradeAucun grade
- Type de têteBugle
- MatérielAcier
Aperçu
- Les types d’entraînement carré ont des renfoncements carrés et sont entraînés avec des entraînements carrés
- Ils sont couramment utilisés dans le travail du bois dans les applications à dégagement limité ou lorsqu’un couple supplémentaire est nécessaire.|L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.