Motion
06766497
Vis mécanique à empreinte cruciforme OAL n° 6-32 UNC, 3/8 po, tête plate, acier inoxydable classe 18-8 , non revêtue, scellante liée
N° D’ARTICLE MI11730540
N° MFR06766497
Prix17.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à empreinte cruciforme OAL n° 6-32 UNC, 3/8 po, tête plate, acier inoxydable classe 18-8 , non revêtue, scellante liée
N° D’ARTICLE MI11730540
N° MFR06766497

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille de l’entraînement Phillips
    #1
  • Taille du filetage
    #6-32

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Scellement collé

Aperçu

Description du fabricant
06766497 06766497 6-32X3/8 18-8SS 10/PQT
  • Les rondelles d’étanchéité collées scellent les liquides, les gaz, l’air, l’huile et autres contaminants
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon