Motion
06810386
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1800 in OD, 0.5000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 4.3300 lbs Max Working Load, 23.0500 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730649
N° MFR06810386
Prix17.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.1800 in OD, 0.5000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 4.3300 lbs Max Working Load, 23.0500 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730649
N° MFR06810386

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Charge de travail maximale
    4.3300 lb
  • Diamètre extérieur
    0.1800 po
  • Hauteur pleine
    0.2380 po
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    23.0500 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810386 06810386 .180X.026X1/2 PKG 10 M

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté