Motion
06810584
Compression Spring - Music Wire Material, 0.2400 in OD, 1.5000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 3.3200 lbs Max Working Load, 3.6000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730669
N° MFR06810584
Prix19.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.2400 in OD, 1.5000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 3.3200 lbs Max Working Load, 3.6000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730669
N° MFR06810584

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Charge de travail maximale
    3.3200 lb
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Hauteur pleine
    0.4410 po
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    3.6000 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810584 06810584 .240X.026X1-1/2 PKG 10