Motion
06810618
Compression Spring - Music Wire Material, 0.2400 in OD, 0.5000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 6.5900 lbs Max Working Load, 29.9000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730672
N° MFR06810618
Prix17.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.2400 in OD, 0.5000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 6.5900 lbs Max Working Load, 29.9000 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730672
N° MFR06810618

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Charge de travail maximale
    6.5900 lb
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Hauteur pleine
    0.2430 po
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    29.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810618 06810618 .240X.032X1/2 PKG 10 M