Motion
06810634
Compression Spring - Music Wire Material, 0.2400 in OD, 0.7500 in Length, 0.0320 in Wire Size, 6.5900 lbs Max Working Load, 19.0200 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730674
N° MFR06810634
Prix18.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.2400 in OD, 0.7500 in Length, 0.0320 in Wire Size, 6.5900 lbs Max Working Load, 19.0200 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730674
N° MFR06810634

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Charge de travail maximale
    6.5900 lb
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Hauteur pleine
    0.3450 po
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    19.0200 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810634 06810634 .240X.032X3/4 PKG 10 M