Motion
06810683
Compression Spring - Music Wire Material, 0.2400 in OD, 1.7500 in Length, 0.0320 in Wire Size, 6.5900 lbs Max Working Load, 7.7400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730679
N° MFR06810683
Prix21.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.2400 in OD, 1.7500 in Length, 0.0320 in Wire Size, 6.5900 lbs Max Working Load, 7.7400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730679
N° MFR06810683

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.7500 po
  • Charge de travail maximale
    6.5900 lb
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Hauteur pleine
    0.7560 po
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    7.7400 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810683 06810683 .240X.032X1-3/4 PKG 10