Motion
06810691
Compression Spring - Music Wire Material, 0.2400 in OD, 2.0000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 6.5900 lbs Max Working Load, 6.7400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730680
N° MFR06810691
Prix21.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.2400 in OD, 2.0000 in Length, 0.0320 in Wire Size, 6.5900 lbs Max Working Load, 6.7400 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730680
N° MFR06810691

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Charge de travail maximale
    6.5900 lb
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Hauteur pleine
    0.8590 po
  • Taille du fil
    0.0320 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    6.7400 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810691 06810691 .240X.032X2 PKG 10 MUS