Motion
06810741
Compression Spring - Music Wire Material, 0.2400 in OD, 1.0000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 8.4300 lbs Max Working Load, 20.6700 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730685
N° MFR06810741
Prix19.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.2400 in OD, 1.0000 in Length, 0.0350 in Wire Size, 8.4300 lbs Max Working Load, 20.6700 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730685
N° MFR06810741

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.0000 po
  • Charge de travail maximale
    8.4300 lb
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Hauteur pleine
    0.4990 po
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    20.6700 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810741 06810741 .240X.035X1 PKG 10 MUS