Motion
06810923
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 3.0000 lbs Max Working Load, 2.1500 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730703
N° MFR06810923
Prix21.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compression Spring - Music Wire Material, 0.3000 in OD, 2.0000 in Length, 0.0260 in Wire Size, 3.0000 lbs Max Working Load, 2.1500 lbs/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI11730703
N° MFR06810923

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.0000 po
  • Charge de travail maximale
    3.0000 lb
  • Diamètre extérieur
    0.3000 po
  • Hauteur pleine
    0.4360 po
  • Taille du fil
    0.0260 po

Détails

  • Matériel
    Fil de musique
  • Taux de ressort
    2.1500 lb/po
  • Conception du type
    Ressorts de compression

Aperçu

Description du fabricant
06810923 06810923 .300X.026X2 PKG 10 MUS