Motion
06841266
Joint torique - 1.3750 po - 1-3/8 po DI, 1.5630 po - 1-9/16 po DE, 70, silicone
N° D’ARTICLE MI11731038
N° MFR06841266
Prix17.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 1.3750 po - 1-3/8 po DI, 1.5630 po - 1-9/16 po DE, 70, silicone
N° D’ARTICLE MI11731038
N° MFR06841266

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.3750 po à 1-3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5630 po à 1-9/16 po
  • Épaisseur
    3/32 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    126
  • Duromètre sur la rive
    65 - 75
  • Dureté
    70
  • Matériel
    Silicone
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
06841266 06841266 -126 25/PAQUET DE SILICONE O-
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
  • Le silicone est un matériau non adhésif et autofusible avec lequel il est facile de travailler. Il est principalement utilisé dans les applications à haute température et temporaires pour l’isolation et le scellement à l’humidité. Il peut être utilisé lorsqu’une exposition à long terme à la chaleur sèche est prévue, mais il est limité aux applications statiques. Il résiste aux liquides de frein et à l’huile à point d’aniline élevé.