Motion
07375900
Vis mécanique à tête fendue/à empreinte cruciforme, longueur de 1-1/4 po, n° 6-32 UNC - Tête ronde, acier de qualité 2 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11731643
N° MFR07375900
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à tête fendue/à empreinte cruciforme, longueur de 1-1/4 po, n° 6-32 UNC - Tête ronde, acier de qualité 2 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11731643
N° MFR07375900
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    #6-32

Détails

  • Type de lecteur
    Fentelé/Phillips
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
07375900 07375900 6-32 X 1-1/4 ZINC RND
  • Les types de variateurs combinés à fentes/cruciformes sont utilisés avec un tournevis à fentes ou Phillips
  • Ils combinent la fente linéaire des types d’entraînement à fentes avec la fente en forme croisée des types d’entraînement Phillips
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types à tête ronde sont en forme de dôme avec des surfaces de roulement plates
  • Ils ont une hauteur de tête plus élevée que les fixations à tête cylindrique
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.