Spécifications
Dimensions
- Diamètre du mandrin6 po
- Taille du mandrin6
Détails
- Rupture axiale0.0030 po
- Matériau du corpsFonte (semi-acier)
- Type de mandrinAutocentrage
- ComprendClé de mandrin, mâchoires unies en une pièce
- MontageDos uni
- Nombre de pièces de mâchoireUne-pièce
- Nombre de mâchoires3
- Mâchoires réversiblesMâchoires non réversibles
Aperçu
- La fonte, également appelée semi-acier, est la norme de l’industrie pour le matériau du corps du mandrin
- Les mandrins de défilement autocentrés sont conçus avec des mâchoires sur un défilement qui s’ouvrent et se ferment avec une clé qui est tournée sur un pignon
- Elles se centrent avec précision sur la pièce à travailler lorsque les mâchoires se ferment.