Motion
08862021
Compatible avec les vis à tête creuse 1/2 à 1 po, acier haute vitesse, jeu de contre-alésages Pilot pleins, tige droite, 3 cannelures, jeu de 4 pièces
N° D’ARTICLE MI11732704
N° MFR08862021
Prix626.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Compatible avec les vis à tête creuse 1/2 à 1 po, acier haute vitesse, jeu de contre-alésages Pilot pleins, tige droite, 3 cannelures, jeu de 4 pièces
N° D’ARTICLE MI11732704
N° MFR08862021

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix626.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité des tailles de fixation
    1/2 po; 5/8 po; 3/4 po; 1 po
  • Comp. de la taille maximale des fixations
    1 po
  • Comp. min. de la taille des fixations
    1/2 po

Détails

  • Matériau de contre-alésage
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Avancer
  • Type de fixation
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Nombre de pièces
    4
  • Type de tige
    Droit
  • Matériau de l’unité de stockage
    Bois
  • Type d’unité de stockage
    Bloquer

Aperçu

Description du fabricant
08862021 08862021 JEU DE 4PC-1/2 5/8 3/4 1 PO
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
  • La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
  • Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.