Motion
09037375
Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse M30x2.00 métrique fin D4 4-Flute Bright Finish, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 5-7/16 po, longueur de filetage 2-9/16 po
N° D’ARTICLE MI11732934
N° MFR09037375
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à main standard cannelé droit en acier haute vitesse M30x2.00 métrique fin D4 4-Flute Bright Finish, chanfrein de fiche, filetage à droite, OAL 5-7/16 po, longueur de filetage 2-9/16 po
N° D’ARTICLE MI11732934
N° MFR09037375
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5-7/16 po
  • Longueur du filetage
    2-9/16 po
  • Taille du filetage
    M30x2.00 mm

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Taraud manuel standard
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    D4
  • Norme de filetage
    Fine métrique
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
09037375 09037375 M30X2 HSS BOUCHON À MAIN TA
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit de copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.