Motion
09037979
Matrice métrique ronde réglable en acier haute vitesse M22x2.50 , diamètre extérieur de 2 po, épaisseur de 5/8 po, filetage à gauche
N° D’ARTICLE MI11732959
N° MFR09037979
Prix68.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice métrique ronde réglable en acier haute vitesse M22x2.50 , diamètre extérieur de 2 po, épaisseur de 5/8 po, filetage à gauche
N° D’ARTICLE MI11732959
N° MFR09037979

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix68.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2 po
  • Épaisseur
    5/8 po
  • Taille du filetage
    M22x2.50

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
09037979 09037979 po M22X2.5 2 po OD IMP HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté