Motion
09162330
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 1/4-20 UNC, acier inoxydable 316 , longueur sous la tête 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11733081
N° MFR09162330
Prix1.20 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 1/4-20 UNC, acier inoxydable 316 , longueur sous la tête 1-3/4 po
N° D’ARTICLE MI11733081
N° MFR09162330

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.20 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    5/32in
  • Longueur  
    1-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M2.5x0,45 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
09162330 09162330 1/4-20X1-3/4" 316SS SO
  • Les types de têtes creuses à tête cylindrique ont de grandes têtes cylindriques avec entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permettrait pas l’utilisation de clés et de douilles.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.