Motion
09169160
Vis mécanique à empreinte cruciforme sous la tête, longueur M2.5x0.45, 16mm – Tête cylindrique large, acier de qualité 4.8 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11733088
N° MFR09169160
Prix0.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à empreinte cruciforme sous la tête, longueur M2.5x0.45, 16mm – Tête cylindrique large, acier de qualité 4.8 , fini galvanisé, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11733088
N° MFR09169160

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    16.00 mm
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M2.5x0.45

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Fixation standard
    DIN 7985 ; ISO 7045
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 4.8
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
09169160 09169160 DIN 7985 M2.5X16 ZP PA
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces de roulement plates
  • Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips
  • Pour éviter d’endommager la tête de la fixation et la surface de fixation, la conception de l’entraînement force le tournevis à sortir lorsque la fixation est suffisamment serrée
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good