Spécifications
Dimensions
- Longueur5/8 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage1/4-20 po
Détails
- Type de lecteurÀ fentes
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Type de têtePanier
- MatérielAcier
- Qualité du matérielGrade 2
- Type de pointType F
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types à tête cylindrique ont des bords arrondis et des surfaces à roulements plats. Leur faible hauteur de tête et leur grand diamètre offrent une puissance de conduite accrue.
- Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate. Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête. Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation.
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.
- Les vis de coupe de filetage de type F ont une pointe conique et sont idéales pour l’acier, le plastique et le laiton.