Motion
09207861
Largeur de mâchoire de 6 po, capacité d’ouverture de 4-15/16 po, profondeur de gorge de 3 po, visière de banc pivotante en fonte; fixation de base boulonnée, hauteur de 7.72 po
N° D’ARTICLE MI11733463
N° MFR09207861
Prix218.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Largeur de mâchoire de 6 po, capacité d’ouverture de 4-15/16 po, profondeur de gorge de 3 po, visière de banc pivotante en fonte; fixation de base boulonnée, hauteur de 7.72 po
N° D’ARTICLE MI11733463
N° MFR09207861

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix218.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    6 po
  • Hauteur totale
    7.72 po
  • Profondeur de la gorge
    3 po

Détails

  • Type de pièce jointe de base
    Boulonné
  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Haute visibilité
    Non
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    4-15/16 po

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE 09207861 09207861 6 PO. BANC PIVOTANT
  • La fonte offre de bonnes vibrations, résistance, résistance à l’usure et usinage. Il est plus lourd et plus économique que l'acier. Les étau pivotants sont conçus pour pivoter de 360 degrés sans déplacer la pièce de l'étau.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon