Motion
09238023
1/2-13 UNC, longueur sous la tête de 1-3/4 po, boulon à bride à empreinte hexagonale; longueur de filetage de 1-3/4 po, acier de qualité 2 , bride dentelée, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11733525
N° MFR09238023
Prix2.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-13 UNC, longueur sous la tête de 1-3/4 po, boulon à bride à empreinte hexagonale; longueur de filetage de 1-3/4 po, acier de qualité 2 , bride dentelée, finition plaquée zinc
N° D’ARTICLE MI11733525
N° MFR09238023

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bride
    1.0200 à 1.0700 po
  • Longueur
    1-3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Longueur du filetage
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Fixation standard
    AISI C1022
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Dentelé

Aperçu

Description du fabricant
09238023 09238023 1/2-13X1-3/4 PO SERRÉ
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.