Motion
09340795
Vis mécanique à empreinte fendue no 6-32 UNC, 1-1/4 po OAL - Tête plate, Grade 316 Acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11733755
N° MFR09340795
Prix0.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis mécanique à empreinte fendue no 6-32 UNC, 1-1/4 po OAL - Tête plate, Grade 316 Acier inoxydable, sans revêtement, sans rondelle
N° D’ARTICLE MI11733755
N° MFR09340795

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    #6-32

Détails

  • Type de lecteur
    À fentes
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type de rondelle
    Sans rondelle

Aperçu

Description du fabricant
09340795 09340795 6-32X1-1/4" 316SS PLAT
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les vis à métaux sans rondelles peuvent être utilisées avec des rondelles plates et des rondelles de blocage
  • Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
  • Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
  • Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.